text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka soniczna 1/4 cala 5 mm 25 mm


Numer artykułu 4R863100
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Sonic
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 4R863100
EAN 4714123794468
UBB 500678360024
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 91325051
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.