text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz udarowy Yokota 3/4 YX-3000


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Numer artykułu YX-3000YOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 304
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 304
Maks. moment dokręcania (Nm) 304
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 18
Wymagana objętość powietrza 600
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 6434.4
Kod towaru

Opis

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Numery artykułów

Numer artykułu YX-3000YOK
EAN 8717981089802
UBB 500619108789
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YX-3000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.