text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz trzpieniowy Gedore 7 3/8AF

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Waga 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 3/8 cala

Specyfikacje

Długość (m) 140
Waga 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 3/8 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 23
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 15.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 4.2
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) 3/8 cala
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
O (max.) 7 3/8AF
Type Combination Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu G2110.096.001
EAN 4010886609910
UBB 203122576432
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6099190

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.