text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz trzpieniowy Gedore 7 3,2 mm

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 77
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 3.2
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 3.2
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 9.2
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 6.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 2.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 2.8
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 8
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu G2110.032.001
EAN 4010886608074
UBB 240120683679
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6080760

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.