text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz płasko-oczkowy Gedore TX 4 E6xE8

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Wysokość główki duża (mm) 6
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 9
Szerokość główki duża (mm) 11
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru
O (max.) TX4
Type Flat Ring Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu G2137.006.008
EAN 4010886605981
UBB 240120669579
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6059800

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.