text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz płasko-oczkowy Facom 12mm

Numer artykułu 1Z450846
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 171
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 12
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 12
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 26.8
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 23.2
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Marka Facom
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z450846
EAN 3662424064661
UBB 500668364416
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467B.12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.