text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz płasko-oczkowy Bahco 111M 7 mm


Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Numer artykułu
Długość (m)
Pokaż wszystko
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Pokaż wszystko
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 7
Liczba punktów 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 120
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 7
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 7
Liczba punktów 12
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru

Opis

Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.SB: retail pack on a plastic info card

Numery artykułów

Numer artykułu L8310.070.001
EAN 7314151828622
UBB 203120086244
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 111M-7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.