text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Bahco IP8069 110mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numer artykułu
Długość (m) 110
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 110
Maks. rozwarcie klucza (mm) 13
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
O (max.) 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Opis

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numery artykułów

Numer artykułu K0004.000.110
EAN 7314150007042
UBB 427123003779
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 8069 IP

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.