text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz nastawny Bahco 8073C 305mm


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 305
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 305
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 645
Kod towaru
O (max.) 80C
Type Adjustable Wrench

Opis

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Chrome plated, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numery artykułów

Numer artykułu K0002.000.305
EAN 7314150007370
UBB 427123006418
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 8073 C

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.