text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz nastawny Bahco 8073 305mm

Numer artykułu
Długość (m) 305
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco

Specyfikacje

Długość (m) 305
Maks. rozwarcie klucza (mm) 34
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 645
Kod towaru
O (max.) 80
Type Adjustable Wrench

Opis

Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench.Head combines slim design for accessibility with strength for performance.Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement.Wide handle for comfort in use.Accurate jaw movement.High performance alloy steel forged in single piece.Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated.Left turning screw.Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333.IP: Industrial pack

Numery artykułów

Numer artykułu K0001.000.305
EAN 7314150007363
UBB 427123006335
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 8073

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.