text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz nasadowy Gedore Flex 34 8 x 9 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 200
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość główki mała (mm) 13
Szerokość główki duża (mm) 14.2

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 200
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 9
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość główki mała (mm) 13
Szerokość główki duża (mm) 14.2
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Odpowiednie do podwójnych nakrętek sześciokątnych Tak
Odpowiednie do wystających śrub torx Nie
Odpowiednie do wpuszczanych śrub torx Nie
Odpowiednie do śrub z łbem sześciokątnym Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru
Type Head Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu G2165.008.009
EAN 4010886629901
UBB 240122076500
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6299010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.