text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Kółko tnące Tyrolit 125 x 2 x 22,23

Numer artykułu 9F411872
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 56
Kod towaru
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu 9F411872
EAN 9003172017204
UBB 500683306178
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34256281
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.