text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Numer artykułu 7X895164
Całkowita długość (mm) 435
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-120
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 435
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20-120
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Marka Hazet
Waga na sztukę (g) 1780
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5121-2CLT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.