text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm


Numer artykułu 7G192617
Całkowita długość (mm) 234
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 2.5-25
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 234
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 2.5-25
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.25
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Z podziałką Tak
Marka Hazet
Waga na sztukę (g) 420
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7G192617
EAN 4000896218882
UBB 500583100747
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 5108-3CT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.