text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Gniazdo udarowe Gedore K 21 L 80 mm

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 80
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 80
Długość (m) 110
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 44
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 4260
Kod towaru
O (max.) K 37 80
Type Impact Socket

Numery artykułów

Numer artykułu G2345.800.001
EAN 4010886632895
UBB 203120527627
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6328990

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.