text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm


Numer artykułu 0M131624
Elektroniczny Nie
Waga 327
Całkowita długość (mm) 223
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 1
Szerokość głowicy (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Waga 327
Całkowita długość (mm) 223
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 1
Szerokość głowicy (mm) 35
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.025
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.025
Nadaje się do przedłużenia Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 327
Kod towaru
O (max.) TF-K5
Type Torque Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 0M131624
EAN 4010886965559
UBB 500573767208
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 3288226
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.