Tools
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G2217
G2217.060.001
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
Gedore Nasadki IS 30 5,5x1 6 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
55
Średnica
17.5
Długość ostrza (mm)
22
Szerokość ostrza (mm)
30
Grubość ostrza (mm)
1
Rozmiar złącza
3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
55
Średnica
17.5
Długość ostrza (mm)
22
Szerokość ostrza (mm)
30
Grubość ostrza (mm)
1
Rozmiar złącza
3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
40
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G2217.060.001
EAN
4010886666616
UBB
240122069000
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6666100
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku