text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grzechotka dźwigniowa dwustronna 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 cala 72 zęby


Zyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Numer artykułu 7C168692
Wysokość 34
Długość (m) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 34
Długość (m) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 513
Kod towaru
Type Reversible Ratchet

Opis

Zyklop Hybrid ratchet with switchover lever and 1/2" drive, low weight, ergonomic Kraftform handle with slim head design, long lever and with an extension option.

Numery artykułów

Numer artykułu 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05003780001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.