text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Wera 8796 LA LA- 150mm


8796 LA Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numer artykułu
Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 150
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 68
Kod towaru
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Opis

8796 LA Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją wolnoobrotową, długa, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 81006.000.150
EAN 4013288121059
UBB 500511979816
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003531001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.