text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Reduktor 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Odpowiedni do mocowania bitów z napędem sześciokątnym 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8. Napęd: 3/8", kwadrat.

Numer artykułu 3V913643
Długość (m) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 8
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 42
Kod towaru
Type Adapter

Opis

780 B 3/8", Adapter, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Odpowiedni do mocowania bitów z napędem sześciokątnym 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8. Napęd: 3/8", kwadrat.

Numery artykułów

Numer artykułu 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05042665001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.