text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Gedore 1.15/5 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 420 mm Szerokość szczęki 480 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 5V434755
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 480

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 480
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 420
Z szybką regulacją Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 8900
Kod towaru
O (max.) 1.15/5

Numery artykułów

Numer artykułu 5V434755
EAN 4036976104691
UBB 500642672686
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8006780
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.