text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Wskaźnik momentu obrotowego 2.5mm Hex Plus Końcówka 2Nm Wielokomponentowa Rękojeść 170mm


Wera torque screwdriver with fixed torque for hexagon socket screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with Hex-Plus profile which avoids any rounding of the screw head. The Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numer artykułu 0H572051
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 2 - 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 2 - 2
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 125.62
Kod towaru
O (max.) 300

Opis

Wera torque screwdriver with fixed torque for hexagon socket screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Comes with Hex-Plus profile which avoids any rounding of the screw head. The Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Numery artykułów

Numer artykułu 0H572051
EAN 4013288096432
UBB 500643584633
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05027911001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.