text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 8 x 200 mm


Numer artykułu 7O918359
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość cięcia (mm) 140
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Średnica wiertła (mm) 8
Długość cięcia (mm) 140
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7O918359
EAN 4058546404246
UBB 500732263479
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932480139
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.