text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw nasadek 8100 SC 4 38 sztuk


8100 SC 4 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, calowy, 38 elementów 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Gniazdo Zyklop z napędem 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Przesuwny uchwyt T Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Przegub uniwersalny Zyklop, 1/2": 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adapter bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Bity Z: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/2". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/2", oraz adapterów 1/2", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 18 imperialnych nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 uchwyt T, 1 przegub uniwersalny, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 13 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numer artykułu 2V848165
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 18
Całkowita liczba narzędzi 38
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 18
Całkowita liczba narzędzi 38
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 6620
Kod towaru
Type Tool Set

Opis

8100 SC 4 Zestaw grzechotek Zyklop Speed, napęd 1/2",, calowy, 38 elementów 1x 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z napędem 1/2",: 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Gniazdo Zyklop z napędem 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8", x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Przesuwny uchwyt T Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Przegub uniwersalny Zyklop, 1/2": 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adapter bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, short, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", extension with free-turning sleeve, long, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bity: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Bity Z: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bity: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mm38-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej walizce: Grzechotka Zyklop z napędem 1/2". 72 zęby o drobnej podziałce zapewniają niski kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Dzięki zwiększonemu prześwitowi dłoni możliwa jest nawet wygodna praca w bardzo ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje blokady 0°, 15° i 90°, zarówno w prawo, jak i w lewo, zapewniają bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. Grzechotka może być używana jako konwencjonalny wkrętak w pozycji 0° poprzez dołączenie adaptera i końcówki. Konstrukcja koła zamachowego zapewnia szybkie wkręcanie. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i swobodnie obracająca się tuleja wspomagają szybkie skręcanie. Wyjątkowa konstrukcja rękojeści Kraftform idealnie pasuje do dłoni, zapobiegając urazom dłoni, takim jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści zapewniają szybką i łatwą zmianę położenia dłoni bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie strefy antypoślizgowe umożliwiają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego bez strat. Do nasadek kwadratowych 1/2", oraz adapterów 1/2", z napędem kwadratowym, wyposażonych w blokadę kulkową. Zawiera 18 imperialnych nasadek Zyklop, 2 przedłużki Zyklop z tuleją obrotową, 1 uchwyt T, 1 przegub uniwersalny, 1 przedłużkę chybotliwą, 1 adapter z uchwytem szybkomocującym, 13 bitów. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003647001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.