text.skipToContent text.skipToNavigation

Gniazdo Bahco 13 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (m) 24.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 13
Długość (m) 24.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 20
Kod towaru

Opis

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120.SB: Retail pack on a plastic info card

Numery artykułów

Numer artykułu L6754.130.001
EAN 7314151088057
UBB 203122483290
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6700SM-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.