text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Klucze płasko-oczkowe 5/16'

Numer artykułu 6Q577112
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 315
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 267
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 23.8
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 315
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 15/16 inch
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 51
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 35
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q577112
EAN 3662424028830
UBB 500641361091
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.15/16SLS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.