text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Facom Klucze płasko-oczkowe 3/8'

Numer artykułu 5R103982
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie

Specyfikacje

Długość (m) 145
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 9.5
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 70
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) 3/8 cala
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 23
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 15
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Marka Facom
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 5R103982
EAN 3662424028748
UBB 500641359293
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 440.3/8SLS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.