text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz nasadowy kwadratowy DIN 248 Rozmiar 19 mm, długość 345 mm


Numer artykułu 40071AMF
Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 35
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 345
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Szerokość głowicy (mm) 35
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 715
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 40071AMF
EAN 4020772040079
UBB 500617710230
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 40071
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.