text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy dynamometrycznych Click-Torque C 3 Zestaw 2 11-częściowy 40-200 Nm 1/2 cala


11-piece set for fitting security-relevant cement screws with defined torque moments as per screw manufacturer instructions. With Take it easy tool finder with colour coding and size stamping - for easy and fast location of the required tool.

Numer artykułu 6Q323383
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 43
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Nadaje się do przedłużenia Tak
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1.
Kod towaru
O (max.) C 3 Set 2
Type Torque Set

Opis

11-piece set for fitting security-relevant cement screws with defined torque moments as per screw manufacturer instructions. With Take it easy tool finder with colour coding and size stamping - for easy and fast location of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q323383
EAN 4013288217561
UBB 500717100787
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075681001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.