text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SA 12 HF Zyklop 13-częściowy 1/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 5-13


8100 SA 12 HF Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z dźwignią przełączającą, napęd 1/4",, metryczny, 13 sztuk 1x 8004 A Metalowa grzechotka Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/4",: 1/4" x 141 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4": 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Nasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pasek do rzepów 120: 120 x 50 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić pionowo w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numer artykułu 1B483201
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 13
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 9
Całkowita liczba narzędzi 13
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 557
Kod towaru
Type Zyklop Bit Socket Set

Opis

8100 SA 12 HF Zestaw metalowych grzechotek Zyklop z dźwignią przełączającą, napęd 1/4",, metryczny, 13 sztuk 1x 8004 A Metalowa grzechotka Zyklop z dźwignią przełączającą i napędem 1/4",: 1/4" x 141 mm 1x 8794 LA Przedłużka Zyklop ze swobodnie obracającą się tuleją, długa, 1/4": 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Przedłużka chybotliwa Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Nasadka Zyklop z napędem 1/4", z funkcją przytrzymywania: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pasek do rzepów 120: 120 x 50 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw z wieloma narzędziami na minimalnej przestrzeni. Całkowicie nowy zestaw grzechotek dzięki unikalnym tekstylnym pudełkom, które są bardzo wytrzymałe i trwałe. Można je ustawić pionowo w celu uporządkowanego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka waga i objętość ułatwiają przenoszenie. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowymi oznaczeniami według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003756001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.