text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Końcówka kulista kodowana kolorami Klucz sześciokątny 2.5mm Stal BlackLaser 112mm


Premium Wera L-key with colour-coded, convenient hose sleeve, which makes the tool easily accessible and the ergonomic and comfortable handle is easy on the hands even at low temperatures. The Hex Plus profile offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The ball on the long arm allows safe working even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Numer artykułu 4D517688
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Hak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 2.5
Całkowita długość (mm) 112
Konstrukcja Hak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 112
Z kołkiem Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 19
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru
O (max.) 950 SPKL

Opis

Premium Wera L-key with colour-coded, convenient hose sleeve, which makes the tool easily accessible and the ergonomic and comfortable handle is easy on the hands even at low temperatures. The Hex Plus profile offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The ball on the long arm allows safe working even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Numery artykułów

Numer artykułu 4D517688
EAN 4013288167859
UBB 500643309429
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05022604001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.