text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 100 VDE 16PC


14-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Includes voltage tester and 2 racks for storage. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 2 racks for storage.

Numer artykułu 3G809542
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 5
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 3
Całkowita liczba narzędzi 14
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Konstrukcja uchwytu Inny
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1424
Kod towaru
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted VDE Screwdriver Set

Opis

14-piece screwdriver set with individually tested, insulated screwdrivers as per IEC 60900. Individual testing at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Partially Lasertip: the tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Includes voltage tester and 2 racks for storage. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including single-pole phase tester and 2 racks for storage.

Numery artykułów

Numer artykułu 3G809542
EAN 4013288163639
UBB 500643291676
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05105631001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.