text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 88/1002990


88/1 Zestaw Vario, 11 elementów 1x 80 Rękojeść Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Grot kombinowany do wkrętów krzyżakowych: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Grot kombinowany do śrub Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Grot kombinowany do wkrętów TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11-częściowy zestaw Vario z rękojeścią i ostrzami. Praktyczne etui na pasek umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Uchwyt Kraftform na rękojeści zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę i sprawia, że pęcherze i zrogowacenia należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny uchwyt zapobiega irytującemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zintegrowany trzpień sześciokątny umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego. Podwójne groty wykonane są z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe. Końcówka Wera Black Point na grocie zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numer artykułu 81992.002.990
Długość wału (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość wału (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 4
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 6
Całkowita liczba narzędzi 11
Liczba bitów PH (trawersa) 1
Liczba bitów PZ (krzyżak) 1
Liczba bitów Torx 3
Liczba bitów rowek 2
Całkowita liczba bitów 10
Liczba pilników 0
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 3
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 628.6
Kod towaru
O (max.) 88/1
Type Bit Set

Opis

88/1 Zestaw Vario, 11 elementów 1x 80 Rękojeść Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Grot kombinowany do wkrętów krzyżakowych: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Grot kombinowany do śrub Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Grot kombinowany do wkrętów TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Grot kombinowany do wkrętów z rowkiem: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Grot kombinowany do wkrętów z gniazdem sześciokątnym: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11-częściowy zestaw Vario z rękojeścią i ostrzami. Praktyczne etui na pasek umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzi, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Uchwyt Kraftform na rękojeści zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę i sprawia, że pęcherze i zrogowacenia należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysokie prędkości robocze, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Sześciokątny uchwyt zapobiega irytującemu staczaniu się narzędzia w miejscu pracy. Zintegrowany trzpień sześciokątny umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego. Podwójne groty wykonane są z wysokiej jakości materiału, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe. Końcówka Wera Black Point na grocie zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją.

Numery artykułów

Numer artykułu 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr 05002990001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.