text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska z kołnierzem Short DIN 172 A 8,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 8
d2 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 8
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 8
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Waga na sztukę (g) 12.5
Kod towaru
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3685.080.001
EAN 8716563438045
UBB 240201417922
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.