text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska Short DIN 179 A 10,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 10
d2 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 10
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 10
d2 15
h2 12
Waga na sztukę (g) 8.94
Kod towaru
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Numery artykułów

Numer artykułu F3690.100.001
EAN 8716563442042
UBB 240201423946
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.