text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska Long DIN 179 A 5,0 MM


Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Marka Fabory
d1 5
d2 8
h2 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Marka Fabory
d1 5
d2 8
h2 16
Waga na sztukę (g) 5.6
Kod towaru
Type Large Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Numery artykułów

Numer artykułu F3692.050.001
EAN 8716563445210
UBB 240201719061
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.