text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tuleja wiertarska Long DIN 179 A 13,0 MM

Specyfikacje

D (mm) 13
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Marka Fabory
d1 13
d2 22
h2 36
Waga na sztukę (g) 36
Kod towaru
Type Large Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Numery artykułów

Numer artykułu F3692.130.001
EAN 8716563445395
UBB 240201720788
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.