text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Dziurkacz Bahco 3646 4 x 150 mm


Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Numer artykułu L6339.040.150
Długość (m) 150
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Tak
Średnica końcówki (mm) 4
Kształt trzpienia Octagonal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 150
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Tak
Średnica końcówki (mm) 4
Kształt trzpienia Octagonal
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru

Opis

Octogonal shank.Pin finely ground and polished.Nickel finish.Safety impact head.High performance alloy steel, plastic covered.With hand protection

Numery artykułów

Numer artykułu L6339.040.150
EAN 7314151074951
UBB 203116011974
UNSPSC 27111505
Artykuł producenta nr 3646-150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.