text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo bitów 800/1 TZ 1,2 x 6,5


800/1 Bity TZ, 1,2 x 6,5 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 81245.112.006
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4
Kod towaru
O (max.) 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

800/1 Bity TZ, 1,2 x 6,5 x 25 mmBity do śrub z rowkiem ze strefą skrętną zapobiegającą przedwczesnemu zużyciu. Wytrzymałe, do uniwersalnych zastosowań. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81245.112.006
EAN 4013288011183
UBB 425232023258
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056233001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.