text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools Built-in fuel gauge and LED lighting REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Numer artykułu 3A123255
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 52
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 52
Maks. moment obrotowy (Nm) 60.5
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 3940
Kod towaru

Opis

  • Compact brushless drill with a length of only 145 mm for accessing tight spaces
  • Advanced 13 mm heavy-duty metal chuck for fast bit changes and superior bit retention
  • Torque of 60 Nm, the best power-to-weight ratio
  • Full metal belt clip for quick and easy hanging of your tools
  • Built-in fuel gauge and LED lighting
  • REDLITHIUM™ battery offers superior battery construction, electronics and non-fading performance for longer work life and more work per charge
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE®M18™ batteries
  • Optimized speed for faster drilling & screwing (0-550/0-1700 rpm)

Numery artykułów

Numer artykułu 3A123255
EAN 4058546477035
UNSPSC 55101515
Artykuł producenta nr 4933492832
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.