text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Klucz impulsowy pistoletowy zamykany Red Rooster 3/8„ z napędem kwadratowym 22-35 Nm 1/4” PT 6200 obr.


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numer artykułu RRI-60TRED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 35
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 10
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1000
Kod towaru

Opis

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-60TRED
EAN 8717981204144
UBB 500619075103
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-60T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.