text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Pistol Drill 3/8-24UNF 800RPM Lewo/Prawo 0.35kW 1/4” PT Wlot powietrza 4m/s²


This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Numer artykułu RR-13DPRED
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 480
Marka Red Rooster
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Wymagana objętość powietrza 480
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1300
Kod towaru

Opis

This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Numery artykułów

Numer artykułu RR-13DPRED
EAN 8717981197477
UBB 500619064545
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RR-13DP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.