text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 9X81X125MM


Numer artykułu 1W482186
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 81
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 265
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1W482186
EAN 3165140521314
UBB 500648515665
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585896
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.