text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 9,6X87X133MM


Numer artykułu 2X729618
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9.6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 9.6
Średnica wału (mm) 9.6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 315
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585519
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.