text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 7,1X69X109MM


Numer artykułu 2X654115
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 7.1
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 7.1
Średnica wału (mm) 7.1
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 69
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 275
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2X654115
EAN 3165140475068
UBB 500648561362
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585501
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.