text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 6,6X63X101MM


Numer artykułu 0S233527
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6.6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 101
Średnica wiertła (mm) 6.6
Średnica wału (mm) 6.6
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 63
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 220
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0S233527
EAN 3165140475044
UBB 500648460466
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585499
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.