text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 11X94X142MM


Numer artykułu 4J294287
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 94
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 142
Średnica wiertła (mm) 11
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 94
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4J294287
EAN 3165140521369
UBB 500648629938
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608585901
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.