text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piła plik 186 4-186-05-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Numer artykułu S5374.186.125
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 7
Wysokość ostrza (mm) 7
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 7
Wysokość ostrza (mm) 7
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 57
Kod towaru

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5374.186.125
EAN 7311518028213
UBB 400135807701
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 4-186-05-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.