text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Piła plik 186 4-186-04-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Numer artykułu S5374.186.100
Całkowita długość (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 6
Wysokość ostrza (mm) 6
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 6
Wysokość ostrza (mm) 6
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 48
Kod towaru

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5374.186.100
EAN 7311518201425
UBB 400135807883
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 4-186-04-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.