text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Bahco Klucz oczkowy 310m 55 mm


12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Numer artykułu
Długość (m) 300
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 55
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 300
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 55
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Liczba punktów 12
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 1570
Kod towaru
O (max.) 310M
Type Offset Ring Wrench

Opis

12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Numery artykułów

Numer artykułu L5495.550.001
EAN 7314151829704
UBB 203120608492
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 310M-55

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.